パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の オイルポット・天ぷら網
パール金属の オイルポット
チーノ シリコーン加工オイルポット(受皿付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28867154
品番
HB-6581
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
シリコーン加工でお手入れもカンタン。液垂れした油の受皿付。
材質
(本体、ふた、受皿、こし網ワク部):鉄(シリコーン樹脂塗装ふっ素樹脂含有)、(こし網アミ部):ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂
質量(g)
401
容量(L)
0.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×145×150