SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の 電設工事関連
SIGNET(シグネット)の ケーブルカッター
SIGNET(シグネット)の ケーブルカッター本体
コンパクトケーブルカッター
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28867266
品番
90947
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
全長(mm)
235
幅(mm)
【スパナ部】21.3、【メガネ部】17.2
質量(g)
410
切断能力(mm
2
)
IV・CV線38SQ、銅線70、 アルミニウム線
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表