ダックビルプライヤー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28867388 品番90350
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

力を込めやすいハンドルと広く平らなノーズで通常のラジオペンチより力がいる作業に最適です。

全長(mm)200 材質合金鋼、表面ポリッシュ 質量(g)215 先端寸法(mm)厚11X幅3.5X長31.5(ギザクロス部:11) 柄幅(mm)46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28867388
2024-03-29
用途:
バイク整備のホースクリップ外し
建設業・工事業

握った時の剛性感はそこそこありました。
各部の仕上げも価格を考えたら問題ありません。
掴み面のクロスカットが長持ちしてくれるとありがたいな〜

工具のストレートのオリジナルブランド商品が色違いで同じ物かも?

対象商品:
28867388
2023-06-13
用途:
ニッケルリボンの処理

ラジオペンチでは角・直線・斜折に節度が出ないのでこれを選択。角度が鮮やかに決まる。綾目加工が粗なので加工物に痕が残りやすいが、使う側で調節すれば済むこと。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする