ツールトロリー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28867397 品番54146
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,850

最上段はリバーシブル。
最上段にも高さがほしいときは反対側で取り付けることもできます。

耐荷重(kg)(各段)50 セット内容EVAマット2枚・トップマット1枚・ロゴプレート1枚 質量(kg)15.22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】684×469×870、【トレイ】680×465×57 総耐荷重(kg)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする