ブラシ (46924交換用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28867485 品番 4692405
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
用途ボルト・ナットの錆取りに ブラシ寸法(mm)16
注意
※回転数1800rpmを超える電動工具には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28867494
2023-05-25
用途:
ハブボルトの清掃
有限会社山田ゴム車輌商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ボルトの清掃時に使用しており、錆やほこりや油脂等を1回できれいにできます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ交換工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする