SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の スパナ/レンチ
SIGNET(シグネット)の コンビネーションスパナ
リバーシブルダブルラチェットレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28867774
品番
38640BU
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ダブルラチェットレンチに切替レバーをプラス。
キャップストップリング付き。
寸法(mm)
10
全長(mm)
157
材質
クロムバナジウム鋼
幅(mm)
(スパナ部)21.9、(メガネ部)21.6
厚さ(mm)
(スパナ部)5.7、(メガネ部)7.7
質量(g)
48
ギア数
72