SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の スパナ/レンチ
SIGNET(シグネット)の コンビネーションスパナ
リバーシブルダブルラチェットレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28867783
品番
38642BU
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ダブルラチェットレンチに切替レバーをプラス。
キャップストップリング付き。
寸法(mm)
12
全長(mm)
169
材質
クロムバナジウム鋼
幅(mm)
(スパナ部)26.6、(メガネ部)25.0
厚さ(mm)
(スパナ部)7.4、(メガネ部)8.6
質量(g)
74
ギア数
72