SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の スパナ/レンチ
SIGNET(シグネット)の コンビネーションスパナ
リバーシブルダブルラチェットレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28867799
品番
38643BU
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ダブルラチェットレンチに切替レバーをプラス。
キャップストップリング付き。
寸法(mm)
13
全長(mm)
175
材質
クロムバナジウム鋼
幅(mm)
(スパナ部)29.1、(メガネ部)27.1
厚さ(mm)
(スパナ部)8.1、(メガネ部)8.6
質量(g)
90
ギア数
72