パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 保存容器・調味料入れ
パール金属の キッチンポット
クラッソ ホーロー深型クックポット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28867818
品番
HB-5070
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ガラス蓋で調理、シール蓋で保存。オール熱源対応。
材質
表面加工/ほうろう、本体:ほうろう用鋼板、取っ手:ほうろう用鋼板、本体枠部:ステンレス鋼、(ふた)、その他/リング部:ステンレス鋼、つまみ:天然木、シール蓋:ポリスエレン
色
レッド
質量(g)
881
サイズ(cm)
16
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×180×190
耐熱温度(℃)
シール蓋:80