STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ
STAHLWILLE(スタビレー)の 片口スパナ
片目片口スパナセット
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
28868045
品番
13/17
参考基準価格(税別)
¥77,470
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
軽さと剛性感を両立するI型ボディーが魅力のショートコンビネーションレンチセット
仕様
AS-drive(面接触)。
質量(g)
1493
タイプ
ショート
商品構成
セット品
オフセット
メガネ部:15°