STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ
STAHLWILLE(スタビレー)の 片口スパナ
片目片口スパナセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
28868054
品番
13/26
参考基準価格(税別)
¥170,390
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
軽さと剛性感を両立するI型ボディーが魅力のショートコンビネーションレンチセット
仕様
AS-drive(面接触)。
質量(g)
4705
タイプ
ショート
商品構成
セット品
オフセット
メガネ部:15°