STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ
STAHLWILLE(スタビレー)の 片口スパナ
片目片口スパナセット(インチ)
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
28868063
品番
13A/20
参考基準価格(税別)
¥128,760
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
軽さと剛性感を両立するI型ボディーが魅力のショートコンビネーションレンチセット
仕様
AS-drive(面接触)。
質量(g)
3210
タイプ
ショート
商品構成
セット品
オフセット
メガネ部:15°