STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ
STAHLWILLE(スタビレー)の 片口スパナ
片目片口スパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28868106
品番
4014-80
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥251,320
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
タフなクロームバナジウム鋼製の大型コンビネーションレンチ
サイズ(mm)
80
質量(g)
8790
寸法d(mm)
119
全長L(mm)
860
寸法b(mm)
163
二面幅(mm)
80
商品構成
単品
オフセット
63.5mm、(メガネ部)10°
寸法a1(mm)
28
寸法a2(mm)
41