HB-6369 カフェマグ 軽量ワンタッチマグ350 パール金属 28868134 HB-6369 カフェマグ 軽量ワンタッチマグ350 パール金属 28868134 HB-6369 カフェマグ 軽量ワンタッチマグ350 パール金属 28868134 HB-6369 カフェマグ 軽量ワンタッチマグ350 パール金属 28868134

カフェマグ 軽量ワンタッチマグ350

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード28868134 品番HB-6369
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,500

簡単操作ロックリング。ワンタッチでオープン!
軽量だから持ち運びやすい!

材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、(ふた栓、ふた):ポリプロピレン、開閉ボタン:ABS樹脂(クロムめっき)、リング:ABS樹脂、(飲み口パッキン、リングパッキン):シリコーンゴム オーシャンブルー 質量(g)215 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×175 保温効力(℃)59以上(6時間) 保冷効力(℃)12以下(6時間)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28868134 HB-6369 69092646 HC-539 カフェマググレース 軽量ワンタッチマグ350(ペールブルー) パール金属 カフェマググレース 軽量ワンタッチマグ350(ペールブルー) パール金属 1本 1,598 税込1,758 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする