板ラチェットメガネ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28868158 品番 25AN-5/8X11/16
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,980円となります。
参考基準価格(税別)¥11,160 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

スピーディーな作業に最適なストレートタイプの板ラチェット

全長L(mm)205 幅(mm)メガネ部(小・d1/大・d2)33/36 サイズ5/8×11/16 質量(g)257 メガネ部厚みa(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする