STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ラチェットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の 板ラチェットレンチ
板ラチェットメガネ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28868176
品番
25AN-13/16X15/16
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥12,310
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
スピーディーな作業に最適なストレートタイプの板ラチェット
全長L(mm)
235
幅(mm)
メガネ部(小・d1/大・d2)36/40
サイズ
13/16×15/16
質量(g)
281
メガネ部厚みa(mm)
12