パール金属
パール金属の 冷蔵庫/冷凍庫
パール金属の 冷蔵庫/冷凍庫関連品
冷た倶楽部 取り出しやすいアイストレー6個取り(蓋付)2個組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
28868177
品番
D-6694
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
氷の取り出しラクラクアイストレー。蓋付冷蔵庫の引き出しで省スペース。
底面がやわらかい素材。
材質
トレー上部:ポリプロピレン、トレー下部:熱可塑性エラストマー、ふた:ポリエチレン
質量(g)
47
間口(mm)
130
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×80×35
耐熱温度(℃)
ポリプロピレン:100、シリコーンゴム:120、熱可塑性エラストマー:50、ポリエチレン:50