STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケットスパナ
ボックススパナ
(1件のレビュー)
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28868307
品番
10750-8X9
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
バーを用いての本締め、バーを使わずに早回しが可能。継ぎ目のないチューブ構造のレンチ。別売りのバーを用いて使用。
サイズ(mm)
8×9
全長L(mm)
110
質量(g)
30
適合品番
10750.1/2-6
二面幅(mm)
8×9
商品構成
単品
外径(mm)
ソケット部(小・d1/大・d2)12.2/13.2