STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケットスパナ
ボックススパナ
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
二面幅(mm)
17×19
注文コード
28868359
品番
10750-17X19
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥4,360
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
この商品は
二面幅
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
バーを用いての本締め、バーを使わずに早回しが可能。継ぎ目のないチューブ構造のレンチ。別売りのバーを用いて使用。
サイズ(mm)
17×19
全長L(mm)
160
質量(g)
147
適合品番
10750.1/2-7
二面幅(mm)
17×19
商品構成
単品
外径(mm)
ソケット部(小・d1/大・d2)24.2/26.2