セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の ケーブル収納・配線
セーフラン安全用品の ケーブルモール
セーフラン安全用品の モール
室内用ケーブルプロテクター
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
28868378
品番
11885
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
露出ケーブルによるひっかけ、転倒、つまずき防止に効果を発揮するケーブルプロテクター。
必要な長さにカットしてご使用ください。
黄色のラインが入り視認性向上!
用途
配線カバーとしてつまずき防止やケーブル保護に。
材質
PVC
寸法(mm)
幅83.6×18.8
質量(kg)
約8.5
色
黒+黄色ライン
長さ(m)
9
孔数
3
注意
※屋内使用を前提とした商品となります。