ボックススパナ

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28868395 品番 10750-24X26
参考基準価格(税別)¥5,730 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

バーを用いての本締め、バーを使わずに早回しが可能。継ぎ目のないチューブ構造のレンチ。別売りのバーを用いて使用。

サイズ(mm)24×26 全長L(mm)190 質量(g)293 適合品番10750.1/2-7 二面幅(mm)24×26 商品構成単品 外径(mm)ソケット部(小・d1/大・d2)32.2/34.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28868316
2023-08-10
用途:
ディープソケットで届かない所用
MAR SURFBOARDS 様

値段以外は全く問題なし。メッキも綺麗で剛性も良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする