ボックススパナ

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 二面幅(mm)41×46 注文コード28868438 品番10750-41X46
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥15,220 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は二面幅など17種類から選べます 他の種類を見る

バーを用いての本締め、バーを使わずに早回しが可能。継ぎ目のないチューブ構造のレンチ。別売りのバーを用いて使用。

サイズ(mm)41×46 全長L(mm)240 質量(g)750 適合品番10750.1/2-8 二面幅(mm)41×46 商品構成単品 外径(mm)ソケット部(小・d1/大・d2)53.2/59.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28868316
2023-08-10
用途:
ディープソケットで届かない所用
MAR SURFBOARDS 様

値段以外は全く問題なし。メッキも綺麗で剛性も良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする