SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の タイヤ・ホイール関連
SHIMANO(シマノ)の 自転車用ホイール
WH-RS700-TL-F チューブレス 30 mm フロントホイール
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28868439
品番
EWHRS700C30F
参考基準価格(税別)
¥71,120
販売価格(税込)
¥78,078
販売価格(税別)
¥
70,980
バスケットに入れる
効率的な加速
高い駆動剛性フロント24mmおよびリア28mmのリム高
OPTBAL
軽量および高剛性
新型のレイヤーアップチューブレスカーボンラミネートリム
スムーズな表面
長さ(mm)
クイックリリーススキュワー:133
寸法(mm)
リム高さ:24、リム内部幅:15、リム外部幅:20.8
色
シルバー
直径(Φmm)
スポーク:2.0-1.5-2.0
質量(g)
平均616
シリーズ
ULTEGRA R8000 シリーズ
ブレーキ種類
リムブレーキ
スポーク数
16
エンド幅(mm)
100
ホイールサイズ
622×15C