SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の タイヤ・ホイール関連
SHIMANO(シマノ)の 自転車用ホイール
WH-RS700-TL-R チューブレス 30 mm リアホイール
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28868448
品番
EWHRS700C30RL
参考基準価格(税別)
¥85,497
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
効率的な加速
高い駆動剛性フロント24mmおよびリア28mmのリム高
OPTBAL
軽量および高剛性
新型のレイヤーアップチューブレスカーボンラミネートリム
スムーズな表面
長さ(mm)
クイックリリーススキュワー:163/168
寸法(mm)
リム高さ:31、リム内部幅:15、リム外部幅:20.8
色
シルバー
直径(Φmm)
スポーク:2.0-1.8-2.0
質量(g)
平均924
シリーズ
ULTEGRA R8000 シリーズ
ブレーキ種類
リムブレーキ
スポーク数
21
エンド幅(mm)
130
ホイールサイズ
622×15C
注意
※10スピードカセットスプロケットを使用するには、アダプターが必要です。