曜日別特売
EWHRS710C32LFED WH-RS710-C32-TL-F C32 チューブレスディスクブレーキ フロントホイール SHIMANO(シマノ) 28868457

EWHRS710C32LFED WH-RS710-C32-TL-F C32 チューブレスディスクブレーキ フロントホイール SHIMANO(シマノ) 28868457
EWHRS710C32LFED WH-RS710-C32-TL-F C32 チューブレスディスクブレーキ フロントホイール SHIMANO(シマノ) 28868457
EWHRS710C32LFED WH-RS710-C32-TL-F C32 チューブレスディスクブレーキ フロントホイール SHIMANO(シマノ) 28868457

WH-RS710-C32-TL-F C32 チューブレスディスクブレーキ フロントホイール

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1本注文コード28868457品番EWHRS710C32LFED
参考基準価格(税別)¥88,125販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980

どんなバイクにも合わせやすいシンプルなデザイン
最もコストパフォーマンスが高いシマノ製ロード用カーボンホイール
高さ32mmフルカーボンリム
リム内幅:21mm
ロード11速と12速カセットのどちらにも互換性のあるハブを採用

寸法(mm)リム高さ:32、リム内部幅:21、リム外部幅:28、スルーアクスル:長さ100×内径Φ12ブラック直径(Φmm)スポーク:2.0-1.6-2.0質量(g)平均665シリーズシマノ製品ブレーキ種類センターロックディスクブレーキスポーク数24エンド幅(mm)100ホイールサイズ622×21C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする