商品レビューを投稿する内容量1本注文コード28868597品番IBLM9100R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥13,127販売価格(税込)¥14,278販売価格(税別)
シームレス操作
アクション時の素早いリバウンドでサイクリストの集中力を維持
優れた柔軟性とアクションに最適化されたコックピットレイアウト
ブレーキレバー形状を改良
高い剛性
M9000と比べて高温下でも10%高い剛性を持つ
軽量
マグネシウムマスターシリンダー
26g 軽い (ディスクブレーキローター付きBL/BR-M9000に対して)
短いフリーストロークで素早いブレーキエンゲージメントを実現