BR-M7110 フラットマウント ディスクブレーキキャリパー ハイドローリック リア用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 パッドL04Cメタルパッドフィン付き 注文コード28868685 品番IBRM7110RDMF
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品はパッド2種類から選べます 他の種類を見る

すっきりしたコンパクトなデザイン
ポストマウント式2ピストン (BR-M7100) と同等のブレーキングパワー
ロード用フラットマウントと同じフレーム条件
対応ディスクブレーキローターサイズ:140/160/180mm
140mmディスクブレーキローター (ダイレクトマウント)

仕様キャリパー取付けボルト・ツールサイズ:4mm、2ピストン、パッドマウント:パッドアクスル、マウントタイプ:フラットマウント 寸法(mm)対応ブレーキローターサイズ:140/160/180 シリーズカラー 質量(g)平均443 シリーズDEORE XT M7100 シリーズ ブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキ パッドL04Cメタルパッドフィン付き ホースジョイントストレート
注意
※リアのみ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする