BR-M7120 油圧ディスクブレーキ ハイドローリック

商品レビューを投稿する
92日以内出荷 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 パッドレジンパッド(N03A)フィン付 注文コード28868719 品番IBRM7120MPRF
参考基準価格(税別)¥9,373 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品はパッド2種類から選べます 他の種類を見る

安定的でハイパフォーマンスなブレーキ性能
素早いレスポンス
ハイパワーなブレーキ性能が下り坂での高いコントロール性を実現
ディスクブレーキローターの振れによるノイズ低減と10%の制動力向上(M7000との比較)
4ピストン
簡単な組み付け
バンジョータイプ接続

仕様キャリパー取付けボルト・ツールサイズ:5mm、4ピストン、パッドマウント:パッドアクスル、マウントタイプ:ポストタイプ 寸法(mm)対応ブレーキローターサイズ:140/160/180/203 シリーズカラー 質量(g)平均293 シリーズDEORE XT M7100 シリーズ ブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキ パッドレジンパッド(N03A)フィン付 ホースジョイントバンジョー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする