SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 自転車ブレーキ関連
SHIMANO(シマノ)の ブレーキ/ブレーキシュー
SHIMANO(シマノ)の 自転車用ブレーキ
BR-M8100 油圧ディスクブレーキ 2ピストン キャリパー ハイドローリック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
パッド
レジンパッド(G03A)
注文コード
28868746
品番
IBRM8100MPRX
参考基準価格(税別)
¥6,113
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
この商品は
パッド
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
優れたモジュレーションによる高いコントロール性
素早いレスポンス
軽量
2ピストン
簡単な組み付け
バンジョータイプ接続
付属品
バンジョーボルト
仕様
キャリパー取付けボルト・ツールサイズ:5mm、2ピストン、パッドマウント:パッドアクスル、マウントタイプ:ポストタイプ
寸法(mm)
対応ブレーキローターサイズ:140/160/180/203
色
シリーズカラー
質量(g)
平均269
シリーズ
DEORE XT M8100 シリーズ
ブレーキ種類
ハイドローリック・ディスクブレーキ
パッド
レジンパッド(G03A)
ホースジョイント
バンジョー