BR-M8110 フラットマウント ディスクブレーキキャリパー ハイドローリック リア用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 パッドL04Cメタルパッドフィン付き 注文コード28868755 品番IBRM8110RDMF
参考基準価格(税別)¥9,503 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品はパッド2種類から選べます 他の種類を見る

すっきりしたコンパクトなデザイン
ポストマウント式2ピストン (BR-M8100) と同等のブレーキングパワー
ロード用フラットマウントと同じフレーム条件
対応ディスクブレーキローターサイズ:140/160/180mm

仕様キャリパー取付けボルト・ツールサイズ:4mm、2ピストン、パッドマウント:パッドアクスル、マウントタイプ:フラットマウント シリーズカラー 質量(g)平均417 シリーズDEORE XT M8100 シリーズ ブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキ ねじ寸法(mm)リアマウント用取付けねじ仕様:20/25/30 パッドL04Cメタルパッドフィン付き ホースジョイントストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする