BR-M8110 フラットマウント ディスクブレーキキャリパー ハイドローリック リア用

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 パッドK03Sレジンパッド 注文コード28868764 品番IBRM8110RDRX
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,111 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別)
8,098
この商品はパッド2種類から選べます 他の種類を見る

すっきりしたコンパクトなデザイン
ポストマウント式2ピストン (BR-M8100) と同等のブレーキングパワー
ロード用フラットマウントと同じフレーム条件
対応ディスクブレーキローターサイズ:140/160/180mm

仕様キャリパー取付けボルト・ツールサイズ:4mm、2ピストン、パッドマウント:パッドアクスル、マウントタイプ:フラットマウント シリーズカラー 質量(g)平均417 シリーズDEORE XT M8100 シリーズ ブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキ ねじ寸法(mm)リアマウント用取付けねじ仕様:20/25/30 パッドK03Sレジンパッド ホースジョイントストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする