BR-M8120 油圧ディスクブレーキ 4ピストン キャリパー ハイドローリック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 パッドレジンパッド(N03A)フィン付 注文コード28868789 品番IBRM8120MPRF
参考基準価格(税別)¥12,363 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はパッド2種類から選べます 他の種類を見る

優れたモジュレーションによる高いコントロール性
素早いレスポンス
高い制動力によりダウンヒルでの信頼と高いコントロール性を提供
ノイズ低減と10%の制動力向上(M8000との比較)
4ピストン
簡単な組み付け
バンジョータイプ接続

付属品バンジョーボルト 仕様キャリパー取付けボルト・ツールサイズ:5mm、4ピストン、パッドマウント:パッドアクスル、マウントタイプ:ポストタイプ 寸法(mm)対応ブレーキローターサイズ:140/160/180/203 シリーズカラー 質量(g)平均289 シリーズDEORE XT M8100 シリーズ ブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキ パッドレジンパッド(N03A)フィン付 ホースジョイントバンジョー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする