BR-M9100 油圧ディスクブレーキ 2ピストン キャリパー ハイドローリック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 パッドレジンパッド(K03Ti) 注文コード28868816 品番IBRM9100MPRX
参考基準価格(税別)¥18,101 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はパッド2種類から選べます 他の種類を見る

高性能ブレーキ操作
指先のインプット力を減少して制動力を高めリニア応答を向上M9000と比べて制動力、ストローク、タイムラグを30%低減
高い剛性
新高剛性ブレーキホースと一体型アルミニウムキャリパー
軽量
26g 軽い (ディスクブレーキローター付きBL/BR-M9000に対して)
ストレートホース接続

仕様キャリパー取付けボルト・ツールサイズ:4mm、2ピストン、パッドマウント:パッドアクスル、マウントタイプ:ポストタイプ 適合SM-BH90 SS 寸法(mm)対応ブレーキローターサイズ:140/160/180 シリーズカラー 質量(g)平均193 シリーズXTR M9100 シリーズ ブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキ パッドレジンパッド(K03Ti) ホースジョイントストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする