(1/2SQ)ソケットレンチセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容ソケット(六角):10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32mm、ラチェットハンドル(クイックリリース)、エキステンションバー(クイックリリース):75・130・255mm、スライドTバー(クイックリリース)、ユニバーサルジョイント(クイックリリース) 注文コード28868955 品番52/16/6QRKN
参考基準価格(税別)¥132,050 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品はセット内容など14種類から選べます 他の種類を見る

1/2”SQソケットレンチセット。

差込角(sq.)1/2 セット内容ソケット(六角):10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32mm、ラチェットハンドル(クイックリリース)、エキステンションバー(クイックリリース):75・130・255mm、スライドTバー(クイックリリース)、ユニバーサルジョイント(クイックリリース) 質量(g)4765 ケース寸法(mm)454×253×64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする