BR-R7170 油圧ディスクブレーキキャリパー フロント フラットマウント

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28868965 品番IBRR7170F6RF
参考基準価格(税別)¥8,658 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減
メンテナンスがしやすいブリーディングプロセス

付属品マウントブラケットΦ140/160mmローター用 仕様キャリパー取付けボルト・ツールサイズ:4mm、2ピストン、パッドマウント:パッドアクスル、マウントタイプ:フラットマウント、ブレーキホース(キット):SM-BH90-J-SSR/SM-BH90-JK-SSR ブラック 質量(g)平均123 シリーズSHIMANO 105 R7100 Di2 シリーズ ブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキ ねじ寸法(mm)リアマウント用取付けねじ仕様:10/15/20/25/30/35 パッドL05A-RF レジンフィン付き ホースジョイントストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする