STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケットレンチセット
(1/2SQ)ソケットレンチセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
ソケット(六角):10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30mm、プラグソケット:16mm-5/8、ラチェットハンドル、エキステンションバー:130・255mm、スライドTバー、ユニバーサルジョイント
注文コード
28868973
品番
52/16/5KN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥66,000
この商品は
セット内容
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
1/2”SQソケットレンチセット。
差込角(sq.)
1/2
セット内容
ソケット(六角):10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30mm、プラグソケット:16mm-5/8、ラチェットハンドル、エキステンションバー:130・255mm、スライドTバー、ユニバーサルジョイント
質量(g)
4635
ケース寸法(mm)
454×253×64