付属品固定ボルト×2本(マウント厚25mm用)
仕様キャリパー取付けボルト・ツールサイズ:4mm、2ピストン、パッドマウント:パッドアクスル、マウントタイプ:フラットマウント、ブレーキホース(キット):SM-BH90-J-SSR/SM-BH90-JK-SSR
色ブラック
質量(g)平均123
シリーズSHIMANO 105 R7100 Di2 シリーズ
ブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキ
ねじ寸法(mm)リアマウント用取付けねじ仕様:10/15/20/25/30/35
パッドL05A-RF レジンフィン付き
ホースジョイントストレート