STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケットレンチセット
(1/2SQ)ソケットレンチセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
ソケット(六角):8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32mm、インヘックスソケット:4・5・6・7・8・10・12・14mm、ラチェットハンドル、エキステンションバー:75・130・255mm、スライドTバー、ユニバーサルジョイント
注文コード
28869007
品番
52/54/25/6KN
参考基準価格(税別)
¥159,520
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
1/2”SQソケットレンチセット。
差込角(sq.)
1/2
セット内容
ソケット(六角):8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32mm、インヘックスソケット:4・5・6・7・8・10・12・14mm、ラチェットハンドル、エキステンションバー:75・130・255mm、スライドTバー、ユニバーサルジョイント
質量(g)
5590
ケース寸法(mm)
454×253×64