(1”SQ)ソケットレンチセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容ソケット(十二角):46・50・55・60mm、ソケット(六角):65・70・75・80mm、ラチェットヘッド、エキステンションバー:8・16、フレキシブルヘッド、スライディングヘッド、バーハンドル 注文コード28869059 品番60/8/6/882
参考基準価格(税別)¥546,820 販売価格(税込) ¥516,780
販売価格(税別)
469,800
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る

1”SQソケットレンチセット。

差込角(sq.)1 セット内容ソケット(十二角):46・50・55・60mm、ソケット(六角):65・70・75・80mm、ラチェットヘッド、エキステンションバー:8・16、フレキシブルヘッド、スライディングヘッド、バーハンドル 質量(g)30000 ケース寸法(mm)785×200×122

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする