STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケットレンチセット
(1/2SQ)ソケットレンチセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
ソケット(六角):8・10・13・16・17・18・19・21・22・24・27・30mm、インヘックスソケット:5・6・8・10・12・14mm、ヘクスローブソケット:E10・12・14・16・18・20・24・T20・25・27・30・40・45・50・55・60、ラチェットハンドル、エキステンションバー:130・255mm、スライドTバー、ユニバーサルジョイント
注文コード
28869104
品番
876TXKN
参考基準価格(税別)
¥221,670
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
1/2”SQソケットレンチセット。
差込角(sq.)
1/2
セット内容
ソケット(六角):8・10・13・16・17・18・19・21・22・24・27・30mm、インヘックスソケット:5・6・8・10・12・14mm、ヘクスローブソケット:E10・12・14・16・18・20・24・T20・25・27・30・40・45・50・55・60、ラチェットハンドル、エキステンションバー:130・255mm、スライドTバー、ユニバーサルジョイント
質量(g)
6574
ケース寸法(mm)
481×288×82