BR-R9170-F 油圧ディスクブレーキ フロントキャリパー フラットマウント ハイドローリック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28869114 品番IBRR9170F1RF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

レースシーンでも抜群のコントロール性と信頼性を発揮
理想的かつバランスに優れたハイドローリック・ブレーキシステム
軽量設計
さらに進化した放熱性能
ICE TECHNOLOGIES FREEZA
シンプルな取付けとメンテナンス
工具の取り回し容易
FLAT MOUNT システム
ホイール脱着も簡単
ワイドなパッドクリアランス
簡単、クリーンなブリーディング
ONE WAY BLEEDING
レース走行中も優れたブレーキコントロールと安心感を提供
レース用に最適化されたハイドローリックブレーキシステムデザイン
専用のブレーキレバー形状、ストローク、コンタクトポイント、硬さと専用のシフトパドル
レースコンポーネント用の軽量設計
ワンピースアルミ合金ボディデザイン
軽量でコンパクトなブレーキシステム
ロープロファイルデザイン
シマノ・フラットマウントシステム

仕様キャリパー取付けボルト・ツールサイズ:4mm、2ピストン、パッドマウント:パッドアクスル、マウントタイプ:フラットマウント、ブレーキホース(キット):SM-BH90-JK-SSR シリーズカラーカラー 質量(g)平均131 シリーズDURA-ACE R9100 シリーズ ブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキ パッドレジンパッド(L03A)フィン付 ホースジョイントストレート
注意
※フロント用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする