SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 自転車ブレーキ関連
SHIMANO(シマノ)の ブレーキ/ブレーキシュー
SHIMANO(シマノ)の 自転車用ブレーキ
BR-R9200 デュアルピボット ブレーキキャリパー フロント用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
R55C4シューカーボンシュー
注文コード
28869157
品番
IBRR9200AF83X
参考基準価格(税別)
¥24,502
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
剛性、重量と制動力の優れたバランス
最大タイヤサイズ:28C
軽量マグネシウム製ブレーキシューホルダー
仕様
R55C4シューカーボンシュー
寸法(mm)
アセンブリピボットナット・フロント:10.5/12.5/18.0/27.0/32.0、アセンブリピボットナット・リア:10.5
色
シリーズカラー
質量(g)
平均327/ペア
リム幅(mm)
20.8〜28
シリーズ
DURA-ACE R9200 シリーズ
ブレーキ種類
SLR-EV デュアルピボット
タイヤサイズ
最大28C
リーチ寸法(mm)
51
注意
※フロントのみ