BR-R9210-F フロントブレーキキャリパー フロント用 ダイレクトマウント

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様R55C4シューカーボンシュー 注文コード28869200 品番IBRR9210F83
参考基準価格(税別)¥25,942 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

剛性、重量と制動力の優れたバランス
洗練された統合型ロープロファイルキャリパーデザイン
最大タイヤサイズ:28C
軽量マグネシウム製ブレーキシューホルダー

仕様R55C4シューカーボンシュー シリーズカラー 質量(g)平均156/個 リム幅(mm)20.8〜28 シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ ブレーキ種類ダイレクトマウントタイプ タイヤサイズ最大28C リーチ寸法(mm)51
注意
※フロント用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする