付属品マウントブラケットΦ140/160mmローター用 ・固定ボルトx2本
仕様キャリパー取付けボルト・ツールサイズ:4mm、2ピストン、パッドマウント:パッドアクスル、マウントタイプ:フラットマウント、ブレーキホース(キット):SM-BH90-JK-SSR
色シリーズカラー
質量(g)平均97
シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ
ブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキ
ねじ寸法(mm)リアマウント用取付けねじ仕様:10/15/20/25/30/35
パッドレジンパッドフィン付
ホースジョイントストレート