BR-R9270 油圧ディスクブレーキキャリパー リア用 フラットマウント

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28869236 品番IBRR9270RDRF
参考基準価格(税別)¥18,177 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ワンピース構造により剛性を最大化しつつ、軽量化を実現
パッドクリアランスを10%広げることで、ローターとの擦れを低減
メンテナンスのしやすいブリーディングプロセス

付属品固定ボルト×2本(マウント厚25mm用) 仕様キャリパー取付けボルト・ツールサイズ:4mm、2ピストン、パッドマウント:パッドアクスル、マウントタイプ:フラットマウント、ブレーキホース(キット):SM-BH90-JK-SSR シリーズカラー 質量(g)平均97 シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ ブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキ ねじ寸法(mm)リアマウント用取付けねじ仕様:10/15/20/25/30/35 パッドレジンパッドフィン付 ホースジョイントストレート
注意
※マウントブラケットなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする