BR-RX400-R 油圧ディスクブレーキキャリパー リア用 フラットマウント ハイドローリック

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28869279 品番IBRRX400RDRF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

荒れた路面に躊躇はいらない
優れた放熱機能
アイステクノロジー
フラットマウント
組み付け易さとメンテナンス性を両立した設計
優れたツールアクセス
イージーホースジョイントシステム(J-キット)
シンプルなホイールの交換
クリーンなブリーディングシステム
ワンウェイ・ブリーディング

仕様キャリパー取付けボルト・ツールサイズ:4mm、2ピストン、パッドマウント:パッドアクスル、マウントタイプ:フラットマウント、ブレーキホース(キット):SM-BH90-JK-SSR/SM-BH90-J-SSR シリーズカラー シリーズGRX 10-speed ブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキ ねじ寸法(mm)リアマウント用取付けねじ仕様:10/15/20/25/30/35 パッドレジンパッド(L03A)フィン付 ホースジョイントストレート
注意
※リア用
※マウントブラケットなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする