まほうびんのベビーストローマグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28869525 品番FJL-250DS BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

赤ちゃんでも両手でしっかり持てるストローマグ。保冷専用のストローマグは魔法瓶構造だから冷たさをキープ。カチッと閉まる漏れないフタや、すべりにくい底カバーなど使いやすさにこだわっています。交換用ストローセットも付属してカミカミしがちな小さなお子様にも安心。
可愛いミッキーマウスとミニーマウスのイラスト入りボトルです。

質量(kg)0.2 ブルー 容量(mL)250 エコマーク認定認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.5×8×13.5 RoHS指令(10物質対応)対応 保冷効力(℃)13以下(6時間) 口径(Φcm)5.3 エコマーク認定番号10 146 009

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする