THERMOS(サーモス)
THERMOS(サーモス)の イベント・ノベルティ・行楽用品
THERMOS(サーモス)の アウトドア・行楽用品
THERMOS(サーモス)の クッキング&テーブルウェア
調乳用ステンレスボトル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ミッキー
注文コード
28869568
品番
JNX-502DS MCY
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製魔法瓶構造だから高い保温力でミルク作りに最適。漏れないキャップユニットで持ち運びも安心です。
ミルクの時期が終わったら、ママのマグとしても使える大人可愛いミッキーとミニーのデザインです。
質量(kg)
0.2
色
ミッキー
容量(L)
0.5
エコマーク認定
認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
6.5×7.5×22
RoHS指令(10物質対応)
対応
保温効力(℃)
69以上(6時間)、72以上(5時間)
保冷効力(℃)
10以下(6時間)
口径(Φcm)
4
エコマーク認定番号
10 146 009