STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の 電動ドリル用
STAHLWILLE(スタビレー)の 電動ドリル用ソケット
(1/4SQ)ドライバーソケット ポジ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28869646
品番
44PZ-2
参考基準価格(税別)
¥2,730
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
軸長の短いポジドライブビットソケット
全長L1(mm)
28
サイズ
#2
質量(g)
11
差込角(sq.)
1/4
外径d(Φmm)
(ソケット部)11.6
軸長L2(mm)
16