STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ビットソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の トルクス
(3/4SQ)トライスクエアソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28869689
品番
59X-M14
参考基準価格(税別)
¥14,180
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
頑丈な圧入式の3/4”SQトライスクエア(三重四角)ビットソケット
差込角(sq.)
3/4
サイズ
M14
質量(g)
281
先端形状
トライスクエア
全長L1(mm)
90
外径d(Φmm)
(ソケット部)34.7
軸長L2(mm)
35